Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 12X13mm

Artikel-Nr.: 610600 12X13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 795 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung gerade
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Funkenfrei nein
Produktart Schraubenschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Norm DIN 3110; ISO 3318
Länge gesamt L 170 mm
Set nein
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 610600 12X13
EAN / GTIN 4062406220228
Herstellernummer 610600 12X13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.