• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex top grade 8300 Größe 9

Artikel-Nr.: 6029209
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paare
  • Bestellschritt: 10 Paare
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Serie uvex top grade 8300
Herstellerbezeichnung uvex top grade 8300
Inhalt Paar 1 Paar
Lederart Spaltleder
Tier, Spaltleder Rind
Material Futter Baumwolle
Farbe blau; grau
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 9
Anwendungsbereich Heavy Duty
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Trägermaterial Leder
Beschichtung keine Beschichtung
gefüttert ja
Eigenschaften abriebfest
Schutzkategorie I

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6029209
EAN / GTIN 4048612010280
Herstellernummer 6029209
L-Nummer L01660 109543
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Schutzhandschuh-Modelle uvex top grade 8000, 8100 und 8300 schützen Ihre Hände vor mechanischer Beanspruchung. Ob Arbeiten mit rauen Materialien oder leichte und mittlere Metallbearbeitung - unsere uvex top grade 8000 bis 8300 Lederhandschuhe mit Baumwolle auf der Innenhand bieten eine gute Abriebfestigkeit, gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Arbeitsbereichen und verfügen dazu über einen extra Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz am Handrücken.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • gleichbleibend hohe Lederqualität

Komfortmerkmale

  • gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Arbeitsbereichen
  • guter Tragekomfort

Schutzmerkmale

  • gute mechanische Abriebfestigkeit

Technische Merkmale

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex top grade 8300
  • Produkttyp: Lederhandschuhe
  • Farbe (Filter): grau/blau
  • Ausführung: mit gummierter Stulpe
  • Beschichtung: ohne Beschichtung
  • Größe: 9
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Rindspaltleder