• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex top grade Größe 8

Artikel-Nr.: 6029108
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Serie uvex top grade 8400
Herstellerbezeichnung uvex top grade 8400
Inhalt Paar 1 Paar
Lederart Nappaleder
Tier, Nappaleder Rind
Material Futter Baumwolle
Farbe grau
Produktart Handschuhe
Handschuh-Größe 8
Verschluss Gummizug
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Trägermaterial Leder
Beschichtung keine Beschichtung
gefüttert ja
Schutzkategorie I

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6029108
EAN / GTIN 4048612010235
Herstellernummer 6029108
L-Nummer L01660 109541
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Schutzhandschuhe uvex top grade 8400 und 8500 sind die idealen Begleiter von Berufskraftfahrern, beispielsweise in Speditionen und bei Post- und Kurierdiensten. Die Fahrerhandschuhe aus weichem Nappaleder bieten eine hohe Griffsicherheit – sowohl hinter als auch abseits des Steuers, beispielsweise beim Ein- und Ausladen der Ware. Dazu passen sich die Schutzhandschuhe aus Leder optimal der Hand an und gewährleisten so ein hervorragendes Trage- und Tastgefühl. Ein innenliegender Gummizug unterstützt zusätzlich den idealen Sitz der Schutzhandschuhe.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • gleichbleibend hohe Lederqualität

Komfortmerkmale

  • gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Arbeitsbereichen
  • guter Tragekomfort

Schutzmerkmale

  • gute mechanische Abriebfestigkeit

Technische Merkmale

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex top grade 8400
  • Produkttyp: Lederhandschuhe
  • Farbe (Filter): grau
  • Ausführung: mit Stulpe
  • Beschichtung: ohne Beschichtung
  • Größe: 8
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Rindvollleder