Gants de protection uvex top grade Pointures 8

Réf.: 6029108
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex top grade 8400
Référence fabricant uvex top grade 8400
Contenu Paires 1 paire
Type de cuir cuir nappa
Animal, cuir nappa bovin
Matériau doublure Coton
Couleur gris
Type de produit gants
Taille de gants 8
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat Cuir
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure oui
Catégorie de protection I

Identification et classification

Référence article 6029108
EAN / GTIN 4048612010235
Réf. fabricant 6029108
Article hors catalogue L01660 109541
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les gants de protection uvex top grade 8400 et 8500 sont les compagnons idéaux des chauffeurs professionnels, par exemple dans les entreprises de transport et les services postaux et de messagerie. Les gants de conduite en cuir nappa souple offrent une grande sécurité de préhension - aussi bien derrière le volant qu’à l’écart, par exemple lors du chargement et du déchargement des marchandises. De plus, les gants de protection en cuir s’adaptent parfaitement à la main et garantissent ainsi une excellente sensation de port et de toucher. Un élastique intérieur contribue en outre à l’ajustement idéal des gants de protection.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • une qualité de cuir toujours aussi élevée

Caractéristiques de confort

  • bonne adhérence dans les environnements de travail secs et légèrement humides
  • agréable à porter

caractéristiques de protection

  • bonne résistance mécanique à l’abrasion

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Gant de protection
  • Nom du produit: uvex top grade 8400
  • Type de produit: Gants en cuir
  • Couleur (filtre): gris
  • Exécution: avec manchette
  • Revêtement: sans enduction
  • Réf.: 8
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: cuir de vachette