Diamant-Teller-Schleifscheibe D×T×H (mm), 100×10×20, Typ: D126

Artikel-Nr.: 597910 D126
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Schleifbelag Breite 10 mm
Beschreibung Form flach
Durchmesser 100 mm
Breite Scheibe 10 mm
Trägerteller Stahl
Antriebsmaschine Stationäre Schleifmaschine
Durchmesser Bohrung 20 mm
Schleifmittelunterlage Stahl
Form 1A1
Schleifbelag Höhe, Diamant (D) 3 mm
Bindung Harz und Kunstharz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifteller
Schleifmittel Diamant (D)
Korngröße (Mesh) 126 Mesh
Schleifverfahren Werkzeugschleifen
Spezifikation D126C75B DIAGO W-Carbide
geeignet für Material Hartmetall; Kunststoff und weiche Materialien
Werkstoffgruppe Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 597910 D126
EAN / GTIN 9003176128609
Herstellernummer 612860
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Hartmetall (HM)
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugschleifscheiben mit Diamantbelag in Kunstharzbindung für hohe Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte.
Universalkörnung für mittelfeine, feine Oberflächengüte bei sehr guter Abtragsleistung. Spezifikation: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Verwendung:

Universell einsetzbar zum Werkzeugschleifen auf allen gängigen Werkzeugschleifmaschinen. Zum Schleifen von Hartmetall-Werkzeugen und kurzspanenden, eisenfreien Werkstoffen. Sehr gute Eignung für Trockenschliff, kann aber auch im Nassschliff verwendet werden.