Disco de lijado de plato de diamante D×T×H (mm), 100×10×20, Tipo: D126

Número de artículo: 597910 D126
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Revestimiento abrasivo anchura 10 mm
Descripción de la forma Forma plana
Diámetro 100 mm
Anchura muela 10 mm
Plato portante acero
Máquina de accionamiento Máquina de rectificado fija
Diámetro perforación 20 mm
Soporte del abrasivo Acero
Forma 1A1
Revestimiento abrasivo altura, Diamante (D) 3 mm
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Plato lijador
Abrasivos Diamante (D)
Tamaño de grano (malla) 126 malla
Procedimientos abrasivos Rectificado de herramientas
Especificación D126C75B DIAGO W-Carbide
Para material Metal duro; Plástico y materiales blandos
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 597910 D126
EAN / GTIN 9003176128609
Número del fabricante 612860
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Hårdmetal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Muelas de vaso y de disco con revestimiento abrasivo de diamante.
Granulación universal para calidad superficial mediana fina-fina con una buena capacidad abrasiva. Especificación: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Aplicación:

De uso universal, para el rectificado de herramientas en todas las máquinas rectificadoras de herramientas de uso corriente. Para el rectificado de herramientas de metal duro y materiales no ferrosos de viruta corta. Muy buena aptitud para el mecanizado en seco, aunque también se puede utilizar en húmedo.