{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šlifavimo būdas | Įrankių šlifavimas | |
| Šlifavimo priemonė | Deimantinė | |
| Šlifavimo priemonių kodas | D | |
| Grūdėtumas | D126 | |
| Specifikacija | D126C75B DIAGO W karbidai | |
| Forma | 1A1 | |
| Disko ⌀ D | 100 mm | |
| Disko plotis T | 10 mm | |
| Kiaurymės ⌀ H | 20 mm | |
| Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje | 10 mm | |
| Abrazyvaus sluoksnio aukštis X | 3 mm | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo lėkštelė |
| Produkto numeris | 597910 D126 | |
| EAN / GTIN | 9003176128609 | |
| Gamintojo numeris | 612860 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de |