• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16IRM 11 BSPT IC908 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von BSPTVollprofil- Gewinden (British Standard Pipe) B.S.21-195

Artikel-Nr.: 5902280
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5902280
EAN / GTIN 7291075036497
Herstellernummer 5902280
L-Nummer L23960 135

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.28 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter