• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

16IRM 11 BSPT IC908 Plaquita de Roscado Interior BSPT (British Standard Pipe) B.S.21-1957, Perfil Total, para Tubos de Vapor, Gas y Agua

Número de artículo: 5902280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5902280
EAN / GTIN 7291075036497
Número del fabricante 5902280
Número L L23960 135

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.28 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas