• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SIR 1500 T16 Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3800082
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3800082
EAN / GTIN 7291075094442
Herstellernummer 3800082
L-Nummer L24090 253

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Dmin Abstechen 1.65″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen