Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Lochsägen-Zentrierbohrer6KT

Artikel-Nr.: 589435 6KT

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 589435 6KT
EAN / GTIN 885911812634
Herstellernummer LXAH99314PB
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Beschreibung

Ausführung:

Mehrzweck-Zentrierbohrer für Lochsägenhalter, 6,4×83 mm, geeignet für Holz und mittelstarkes Metall.
Zentrierbohrer mit spezieller Nut, die den Wechseln in Kombination mit dem LENOX SNAP-BACK™ Halter ohne Werkzeug ermöglicht. Ist auch kompatibel mit konventionellen Standard-Haltern mit 1/4 Zoll- Schaft. Zentrierbohrer für verschiedene Anwendungen / Materialien - für ein schnelles Arbeiten ohne Verlaufen und ohne Ankörnen.