{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 3 St. | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Herstellerbezeichnung | T367XHM | |
| Schnittart | gerader Schnitt schnell | |
| Stärke Material max. | 65 mm | |
| Produktart | Stichsägeblatt | |
| Anzahl Sägeblätter | 3 St. | |
| Material Blatt | Hartmetall (HM) | |
| Länge | 132 mm | |
| Werkstoffeignung | Holz mit Metall | |
| Inhalt | Set | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| Konfigurierbar | nein |
| Artikelnummer | 588520 T367XHM | |
| EAN / GTIN | 4059952537849 | |
| Herstellernummer | 2608900560 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |