{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 3 ud. | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | T367XHM | |
| Tipo de corte | Corte recto rápido | |
| Grosor material máx. | 65 mm | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra de calar | |
| Número de hojas de sierra | 3 ud. | |
| Material hoja | Metal duro (MD) | |
| Longitud | 132 mm | |
| Aptitud del material | Madera con metal | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Configurable | no | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 588520 T367XHM | |
| EAN / GTIN | 4059952537849 | |
| Número del fabricante | 2608900560 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |