• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zufallsorbital-Schleifmaschine mit Doppelgriff und zentralem Staubabsauganschluss, Durchmesser 6″ (152 mm), für ESD

Artikel-Nr.: 58602
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 58602
EAN / GTIN 0616026586024
Herstellernummer 58602
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gashebel mit doppelter Arretierung für bessere Kontrolle und mehr Sicherheit; lässt sich am Gehäuse und am Griff betätigen
  • Entwickelt zum Schutz des Bedieners vor elektrostatischen Entladungen, mit integriertem Erdungsdraht aus Kupfer und einem 1-Megaohm-Widerstand
  • Durch den Griff verbessert das Vakuum die Mobilität und die Materialaufnahme

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Vakuum]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Gewicht (kg): 1,12 kg
  • Umlaufbahn-Durchmesser (Bruchteil): 3/16 Zoll
  • Umlaufdurchmesser (mm): 5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb