Lijadora orbital aleatoria de doble empuñadura con aspiración centralizada de 6″ (152 mm) de diámetro para ESD

Número de artículo: 58602
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
Número de artículo 58602
EAN / GTIN 0616026586024
Número del fabricante 58602
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Palanca del acelerador con bloqueo de doble agarre para un mayor control y seguridad; se acciona en la carcasa y en el mango
  • Diseñado para proteger al operario contra descargas electrostáticas, con un cable de cobre de puesta a tierra integrado y una resistencia de 1 megaohmio.
  • Gracias al mango, el aspirador mejora la movilidad y la recogida de residuos.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Aspiradora]
  • HP: 0,4 hp
  • Máx. RPM: 12000
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Peso (kg): 1,12 kg
  • Diámetro de la órbita (fracción): 3/16 pulgadas
  • Diámetro de la órbita (mm): 5 mm