6″ (152 mm) premer, centralno sesalna naključno orbitalna brusilka z dvojnim ročajem za ESD

Št. art.: 58602
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
Številka izdelka 58602
EAN/GTIN 0616026586024
Številka proizvajalca 58602
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Ročica plina z dvojnim prijemom in zapiranjem za boljši nadzor in varnost, ki se aktivira na ohišju in ročaju
  • Namenjen je zaščiti uporabnika pred elektrostatičnim razelektrjenjem, opremljen pa je z vgrajeno bakreno žico za ozemljitev in uporom 1 megaohm
  • Z ročajem se izboljša sesalna moč, kar omogoča večjo mobilnost in boljše zajemanje materiala

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Vakuum]
  • HP: 0,4 hp
  • Največ. RPM: 12000
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Teža (kg): 1,12 kg
  • Premer orbite (ulomek): 3/16 in
  • Premer orbite (mm): 5 mm