• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrbürste Stahldraht gewellt 0,15 mm, Bürsten-⌀: 15mm

Artikel-Nr.: 577980 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
915 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 115 mm
Stärke Borsten 0,15 mm
Material Besatz Stahl
Ausführung Besatzmaterial gewellt
Höhe Besatz H1 80 mm
Durchmesser Bürste D1 15 mm
Einsatzart handbetrieben
typische Verwendung Reinigen
Produktart Innenbürste (handbetrieben)
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 577980 15
EAN / GTIN 4017359013755
Herstellernummer 500315
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale. Besatz aus gewelltem Draht, Gesamtlänge 115 mm. Besatzlänge 80 mm mit angepresstem M6-Gewindenippel.

Verwendung:

Zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen, Wärmetauschern und Zylindern. Für den maschinellen Einsatz (nur Rechtslauf) Gewindeadapter Nr. 577990 verwenden.