Ščetka za cevi Valovita jeklena žica 0,15 mm, ⌀ ščetke: 15mm

Št. art.: 577980 15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
332 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina L 115 mm
Debelina ščetin 0,15 mm
Material obloge jeklo
Izvedba materiala obloge valovito
Višina obloge H1 80 mm
Premer krtače D1 15 mm
Vrsta uporabe ročno gnano
Tipična uporaba čiščenje
Vrsta izdelka notranja ščetka (ročno gnana)
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 577980 15
EAN/GTIN 4017359013755
Številka proizvajalca 500315
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo. Ščetine iz valovite žice, celotna dolžina 115 mm. Dolžina žičnatega dela 80 mm, z vtisnjenim cevnim navojem M6.

Uporaba:

Za čiščenje cevi, mrežnih rešetk, objemk, toplotnih izmenjevalnikov in cilindrov. Za strojno uporabo (le desni tek) uporabite navojni adapter art. 577990.