Brosse pour tubes Fil d’acier ondulé 0,15 mm, ⌀ brosse: 15mm

Réf.: 577980 15
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
898 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 115 mm
Epaisseur soies 0,15 mm
Matériau garniture acier
Exécution matériau de garnissage ondulation
Hauteur garniture H1 80 mm
Diamètre brosse D1 15 mm
Type d’utilisation fonctionnement manuel
Utilisation type nettoyage
Type de produit brosse intérieure (utilisation manuelle)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 577980 15
EAN / GTIN 4017359013755
Réf. fabricant 500315
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple. Garnissage en fil ondulé, longueur totale 115 mm. Longueur de garnissage 80 mm avec raccord fileté M6.

Utilisation:

Pour le nettoyage de tubes, caillebotis, manchons, échangeurs thermiques et cylindres. Pour un usage sur machines (rotation à droite uniquement), utiliser l'adaptateur taraudé 577990.