• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

6″ (152 mm) Durchmesser, Dynorbital Supreme Exzenterschleifer für Nassanwendungen, Deluxe-Ausführung

Artikel-Nr.: 57575
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 57575
EAN / GTIN 0616026575752
Herstellernummer 57575
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Deluxe-Modell umfasst eine Wasserleitung mit einem Durchmesser von 1/4″ (6 mm) und einer Länge von 11’ (3.353 mm) sowie eine Luftleitung mit einem Durchmesser von 1/4″ (6 mm) und einer Länge von 10’ (3.048 mm). Beide sind ordentlich in einem Überrohr mit einem Durchmesser von 3/4″ (19 mm) untergebracht.
  • Mit verstellbaren Wasserzufuhrventilen an zwei Stellen: einer in der Nähe des Wasseranschlusses und ein weiterer am Werkzeug. Auf diese Weise kann ein Ventil auf die gewünschte Durchflussmenge voreingestellt werden, während das andere als Ein-/Aus-Ventil dient.
  • Im Lieferumfang enthalten ist ein nicht-vakuumgesaugtes Schleifpad mit Hakenoberfläche, kurzem Flor und einer Dicke von 3/8″ (10 mm) (54327).
  • Exzenterschleifscheibe mit 3/16″ (5 mm) Durchmesser für streifenfreie Oberflächen.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Dynorbital Supreme
  • HP: 0,24 hp
  • Max. RPM: 10000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 178 mm
  • Länge (mm): 178 mm
  • Breite (mm): 254 mm
  • Gewicht (kg): 1,9 kg
  • Umlaufdurchmesser (mm): 5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb