Ponceuse orbitale aléatoire « Wet Dynorbital Supreme » de 6″ (152 mm) de diamètre, version Deluxe

Réf.: 57575
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
Référence article 57575
EAN / GTIN 0616026575752
Réf. fabricant 57575
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Le modèle Deluxe comprend une conduite d’eau de 1/4″ (6 mm) de diamètre et de 11’ (3 353 mm) de long, ainsi qu’une conduite d’air de 1/4″ (6 mm) de diamètre et de 10’ (3 048 mm) de long. Les deux sont soigneusement logés dans un surtube de 3/4″ (19 mm) de diamètre.
  • Comprend des vannes d’alimentation en eau réglables à deux endroits: l’un près du raccordement à l’alimentation en eau et l’autre au niveau de l’outil. Cela permet de prérégler une vanne sur le débit souhaité, tandis que l’autre sert de vanne marche/arrêt.
  • Comprend un tampon de ponçage sans aspiration, à face crantée, à poils courts, d’une épaisseur de 3/8″ (10 mm) (réf. 54327).
  • Disque excentrique de 3/16″ (5 mm) de diamètre pour des finitions sans traces de tourbillon.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Dynorbital Supreme
  • HP: 0,24 hp
  • Max. tr/min: 10000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 178 mm
  • Longueur (mm): 178 mm
  • Largeur (mm): 254 mm
  • Poids (kg): 1,9 kg
  • Diamètre de l’orbite (mm): 5 mm