6″ (152 mm) premer, mokra naključno orbitalna brusilka Dynorbital Supreme, Deluxe

Št. art.: 57575
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
Številka izdelka 57575
EAN/GTIN 0616026575752
Številka proizvajalca 57575
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Model Deluxe vključuje vodno cev s premerom 1/4″ (6 mm) in dolžino 11’ (3.353 mm) ter zračno cev s premerom 1/4″ (6 mm) in dolžino 10’ (3.048 mm). Obe sta lepo zaviti v zaščitno cev s premerom 3/4″ (19 mm).
  • Vključuje nastavljiva ventila za dovod vode na dveh mestih: eden v bližini priključka na vodni vir, drugi pa na orodju. Tako je mogoče en ventil vnaprej nastaviti na želeni pretok, medtem ko se drugi uporablja kot ventil za vklop/izklop.
  • Vključuje brusno podlago brez vakuuma, s kavljasto površino, kratkim dlakom in debelino 3/8″ (10 mm) (54327).
  • Ekscentrični brusilnik s premerom 3/16″ (5 mm) za površine brez vrtinčastih sledi.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Dynorbital Supreme
  • HP: 0,24 hp
  • Največ. RPM: 10000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 178 mm
  • Dolžina (mm): 178 mm
  • Širina (mm): 254 mm
  • Teža (kg): 1,9 kg
  • Premer orbite (mm): 5 mm