• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Brusný kotouč se suchým zipem (CER) Hookit 775L multiděrování, ⌀ 150 mm, Zrnitost: 800

Artiklové číslo: 567792 800
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    32,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    27,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 177 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar kulatá
Průměr 150 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Podklad brusného materiálu Film
Řada Hookit 775L
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 800 mesh
vhodné pro materiál dřevo; Plasty
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti Suchý zip; S odsáváním prachu
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567792 800
EAN / GTIN 068060120144
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Se stabilním nosičem filmu. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení.

Výhoda:

  • Rovnoměrná struktura broušení díky vynikající podpoře zrna.
  • Zlepšená odolnost proti přetrhu při zatížení hran.

Použití:

Použitelné za mokra i sucha na dřevo, lak, kov a umělohmotné povrchy.
Přesné brusné zrno Cubitron™ II s výhodou na velkých plochách (obrábění plechu) díky rychlejšímu úběru a rovnoměrnějšímu finiši povrchu.