Klett-Schleifteller, M14, Außen-⌀: 115mm

Artikel-Nr.: 567760 115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Härtegrad mittel
Außen-⌀ 115 mm
Gewinde M14
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 567760 115
EAN / GTIN 2050001029836
Herstellernummer 567760 115
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Haftseite mit Pilzkopfgewebe, für sicheren Halt von Klettschleifscheiben mit Schlingenvelours.
Stabiler Schleifteller für allgemeine Schleifarbeiten.

Verwendung:

M14 Gewinde zur direkten Aufspannung auf Winkelschleifern, maximal 80 m/s.

Hinweis:

Klett-Schleifteller ist nicht für Vlies-Klettscheiben Nr. 566902566950 geeignet.