• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT3 1160D IC908 60° Gewindefräswendeschneidplatte für die allgemeine Anwendung.

Artikel-Nr.: 5667189
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5667189
EAN / GTIN 7291075332148
Herstellernummer 5667189
L-Nummer L24290 2

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 11 mm

Merkmal:

  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 11 mm
  • Steigung Aussen 0.75-1.50 mm
  • Steigung Innen 1.0-2.0 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 32-14 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 24-12 Threads/″
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT