MT3 1160D IC908 Plăcuţe de frezare a filetului de 60° pentru uz general.

Cod articol.: 5667189
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5667189
EAN / GTIN 7291075332148
Număr producător 5667189
L-Număr L24290 2

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetului de 60° pentru uz general.

Caracteristică:

  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 11 mm
  • Pasul exterior 0.75-1.50 mm
  • Pasul interior 1.0-2.0 mm
  • Pasul tăişextern (tăişExt): 32-14 Filete/″
  • Pasul tăişintern (tăişInt): 24-12 Filete/″
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT