• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Płytka wieloostrzowa do frezowania gwintów pod kątem 60° do ogólnych zastosowań.

Nr art.: 5667189
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5667189
EAN / GTIN 7291075332148
Numer producenta 5667189
Numer L L24290 2

Opis

Opis:

  • Frezowanie gwintów WSP, długość płytki skrawającej (INSL): 11 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 6,35 mm
  • Długość ostrza (INSL) 11 mm
  • Nachylenie zewnętrzne 0,75–1,50 mm
  • Nachylenie wewnętrzne 1,0–2,0 mm
  • Rozstaw TPI zewnętrzny (TPI Ext) 32-14 gwintów/″
  • Krok TPI wewnętrzny (TPI Int) 24-12 gwintów/″
  • Typ gwintu (THFT) VP60
  • Typ gwintu (TTP_DF2) EXT