• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polverlängerung mit Reibwerterhöhung, fest

Artikel-Nr.: 566550
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Polverlängerung
Durchmesser ⌀ 49 mm
Höhe 30 mm
Ausführung fest

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566550
EAN / GTIN 4020772057039
Herstellernummer 566550
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Polverlängerung mit Reibwerterhöhung, fest,

Merkmal:

  • Größe: 50
  • ØD: 49 mm
  • H: 30 mm
  • Gewicht: 440 g