Extensión de polo con mayor fricción, fija

Número de artículo: 566550
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Prolongación de polos
Diámetro ⌀ 49 mm
Altura 30 mm
Modelo fijo

Identificación y clasificación

Número de artículo 566550
EAN / GTIN 4020772057039
Número del fabricante 566550
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Extensión de polo con fricción aumentada, fija,

Característica:

  • Tamaño: 50
  • ØD: 49 mm
  • H: 30 mm
  • peso: 440 g