Rallonge de poteau avec friction accrue, fixe

Réf.: 566550
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Rallonges polaires
Diamètre 49 mm
Hauteur 30 mm
Exécution fixe

Identification et classification

Référence article 566550
EAN / GTIN 4020772057039
Réf. fabricant 566550
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Rallonge de poteau avec friction accrue, fixe,

Caractéristique(s):

  • Réf.: 50
  • ØD: 49 mm
  • H: 30 mm
  • Poids: 440 g