{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 25 St. | |
| Form | flach | |
| Durchmesser | 115 mm | |
| Trägerteller | Vulkanfiber | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Werkzeugaufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Serie | Cubitron™ III | |
| Herstellerbezeichnung | 1187C | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Fiberscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Korngröße (Mesh) | 80 Mesh | |
| geeignet für Material | Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Titan | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eigenschaften | kühlende Beschichtung | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % | |
| 3M Körnungsbezeichnung | Cubitron™ III 1187C |
| Artikelnummer | 566474 80 | |
| EAN / GTIN | 068060671110 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |