Kompaktschleifteller U-Edge Pro (ZA), ⌀ 125 mm, Körnung: 80

Artikel-Nr.: 566315 80
Rabatt
10,74 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,40 € 10,74 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    7,00 € 8,95 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
492 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form Scheiben-Form
Durchmesser 125 mm
Trägerteller Stahl
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Schleifmittelunterlage Kunststoff
Bindung Harz und Kunstharz
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifteller
Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
Korngröße (Mesh) 80 Mesh
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen; Kantenschleifen
Eigenschaften mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566315 80
EAN / GTIN 4027497236596
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Punktgenaue Schweißnahtbearbeitung: präzise und effizient.
  • Innovative Neuentwicklung eliminiert Anwendungskompromisse.
  • Mehrfach gewickeltes Schleifleinen für gleichmäßigen Abtrag und lange Lebensdauer.
  • Integrierter Flankenschutz: schützt das Werkzeug zuverlässig vor Beschädigung.