Kompaktní brusný kotouč s hranou U-Edge Pro (ZA), ⌀ 125 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 566315 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    243,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    203,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
492 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Průměr 125 mm
Nosný kotouč ocel
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Podklad brusného materiálu plast
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný talíř
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Vlastnosti S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566315 80
EAN / GTIN 4027497236596
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Přesné a efektivní obrábění svarů.
  • Inovativní nový vývoj odstraňuje kompromisy během použití.
  • Vícenásobně navinuté brusné plátno pro rovnoměrné odstraňování materiálu a dlouhou životnost.
  • Integrovaný boční kryt: spolehlivě chrání nástroj před poškozením.