Plateau-support compact U-Edge Pro (ZA), ⌀ 125 mm, Grain: 80

Réf.: 566315 80
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,38 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    8,65 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
497 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Thread M14
Manufacturer’s designation Kompaktschleifteller U-Edge Pro (ZA)
Content 1 pcs.
Description of shape disc form
Diameter 125 mm
Backing pad steel
Propulsive equipment angle grinder
Holder hole
Diameter of hole H 22.23 mm
Grinding media backing plastic
Binding resin and artificial resin
Hole pattern, with dust extraction round hole pattern
Colour blue; grey
Contents unit pieces
Type of product backing pads
Abrasive media zirconium abrasive (ZA)
Grit size (mesh) 80 mesh
Suitable for material stainless steel; steel
Material group metal
Suitable for surface grinding; edge grinding
Characteristics with dust extraction

Identification et classification

Référence article 566315 80
EAN / GTIN 4027497236596
Fabricant/personne responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Arasement ponctuel des soudures: précis et efficace.
  • Une innovation élimine les compromis en matière d’applications.
  • Toile abrasive à enroulement multiple pour un enlèvement de matière régulier et une longue durée de vie.
  • Protection intégrée des flancs: protège l’outil de manière fiable contre les dommages.