• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rhombus T-Nut Adapter

Artikel-Nr.: 564237
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung T-Nut Adapter
Verpackung lose
Farbe schwarz
Produktart Schlauchadapter
Anzahl Teile 1 St.
Art Anschluss Gewindeanschluss
Material Vergütungsstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564237
EAN / GTIN 4020772250867
Herstellernummer 564237
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rhombus T-Nut Adapter, Zum Adaptieren von Schnellspannern auf T-Nuten-Tischen. Für die Holz- und Schweißbearbeitung geeignet.
Der Rhombusnutenstein mit integrierter Hemmung kann einfach und bequem, an der gewünschten Position, von oben in die T-Nut eingesetzt und festgedreht werden. Rhombus Mutter aus Vergütungsstahl, brüniert.
Inklusive Schraubenset zur Montage verschiedener Schnellspanner und Adapterplatten.

Merkmal:

  • Nut: 16
  • Gewicht: 70 g