Rhombus T-slot adapters

Artikelnummer: 564237
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelomschrijving producent T-Nut Adapter
Verpakking los
Kleur zwart
Producttype slangadapter
Aantal delen 1 st.
Type aansluiting draadaansluiting
Materiaal temperstaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 564237
EAN/GTIN 4020772250867
Nummer fabrikant 564237
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rhombus T-slot adapters, voor het aanpassen van snelkoppelklemmen op T-gleuftafels. Geschikt voor hout- en lasbewerking.
De rhombus-groefsteen met geïntegreerd ontsnappingsmechanisme kan eenvoudig en gemakkelijk van bovenaf in de T-sleuf in de gewenste positie worden geplaatst en worden vastgezet. Rhombus moer gemaakt van gehard staal, gepolijst.
Inclusief een set schroeven voor het monteren van diverse snelsluitklemmen en adapterplaten.

Kenmerk:

  • Groef: 16
  • Gewicht: 70 g