Losange fente en T adaptateurs

Réf.: 564237
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant T-Nut Adapter
Emballage En vrac
Couleur noir
Type de produit adaptateur de tuyau
Nombre de pièces 1 pc.
Type de raccordement filetage
Matériau acier pour traitement thermique

Identification et classification

Référence article 564237
EAN / GTIN 4020772250867
Réf. fabricant 564237
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Losange adaptateurs à rainure en T, pour l’adaptation des pinces à dégagement rapide sur les tables à rainure en T. Convient pour le traitement du bois et du soudage.
La pierre à rainure en losange avec échappement intégré peut être facilement et commodément insérée dans la fente en T par le haut dans la position souhaitée et serrée. ECROU losange en acier trempé, bruni.
Comprend un jeu de vis pour le montage de divers colliers de serrage rapide et plaques d’adaptation.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 16
  • Poids: 70 g