Rhombus T-slot adaptadores

N.º do artigo: 564237
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Designação do fabricante T-Nut Adapter
Embalagem avulso
Cor preto
Tipo de produto adaptador de mangueira
Número peças 1 un.
Tipo de ligação ligação roscada
Material aço para melhoramento

Identificação e classificação

Número do artigo 564237
EAN/GTIN 4020772250867
Número do fabricante 564237
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Rhombus T-slot adaptadores, para la adaptación de las abrazaderas de liberación rápida en mesas de ranura en T. Adecuado para el procesamiento de madera y soldadura.
La piedra de ranura de rombo con escape integrado se puede insertar fácil y convenientemente en la ranura en T desde arriba en la posición deseada y apretada. Tuerca de rombo hecha de acero templado, bruñida.
Incluye un juego de tornillos para el montaje de varias abrazaderas de liberación rápida y placas adaptadoras.

Característica:

  • Ranura: 16
  • Peso: 70 g