Degussit-Oxidkeramik Feinschleiffeile, vierkant, Länge×Breite (Feinheitsgrad): 100X10Mmm

Artikel-Nr.: 558955 100X10M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (Feinheitsgrad) (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Degussit®
Breite Segment 10 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Abziehfeile
Form Vierkant
Schleifmittel Aluminiumoxid
Körnung 600
Feinheitsgrad mittel
typische Verwendung Anfasen; Feinschleifen
geeignet für Material Keramik; Metall; Porzellan
Länge gesamt 100 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558955 100X10M
EAN / GTIN 4045197407276
Herstellernummer 902-41213-0
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA Fineceramics Europe GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 Mannheim, Deutschland, www.kyocera-solutions.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die außergewöhnlich hohe Härte aus hochgesinterter, bindemittelfreier Aluminiumoxid-Keramik verleiht den Feinschleifwerkzeugen eine vorzügliche Kanten- und Profilbeständigkeit (Synthetischer Rubin) für eine ausgezeichnete Oberflächengüte.
Sinterrubin Feinschleiffeilen in den Körnungen:
mittel (M) (Ra ca. 10 µ, entspricht etwa Körnung 600).

Verwendung:

Für Präzisionsarbeiten im Werkzeug- und Formenbau, in der Feinmechanik, optischen und Glasindustrie, Porzellanherstellung usw. Zum Anbringen von Fasen, zum Einkerben und für Formveränderungen.