Degussitin oksidikeraamiset hienohiontaviilat 100X10M mm

Tuote nro.: 558955 100X10M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Degussit®
Hioma-aine Sinterrubin
Rakeisuus 600
Hienousaste keskikova
Muoto nelikulmainen
Leveys 10 mm
Pituus 100 mm
Tuotetyyppi Hiomaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558955 100X10M
EAN / GTIN 4045197407276
Valmistajan numero 902-41213-0

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Sintratusta sideaineettomasta alumiinioksidikeramiikasta aikaansaadun kovuuden ansiosta hienohiontatyökaluissa on todella hyvä särmä- ja profiilikestävyys (synteettinen rubiini), mistä seuraa erittäin hyvä pinnanlaatu.
Sinterrubin-hienohiontaviilat, raekoot: keskikarkea (M) (Ra n. 10 µ, vastaa suunnilleen raekokoa 600, hieno (F) (Ra n. 1 µ, vastaa suunnilleen raekokoa 2000).
keskikarkea (M) (Ra n. 10 µ, vastaa noin raekokoa 600).

Käyttö:

Tarkkuustöihin työkalujen ja muottien valmistuksessa, hienomekaniikkaan, optiseen ja lasialan teollisuuteen, posliininvalmistukseen jne. Viistämiseen, kovertamiseen ja muodon muuttamiseen.
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
    Pituus × leveys (hienojakoisuusaste) (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin