• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Bande abrasive nylon (A) DF-BL, 13×305 mm, Comparaison grain: 180

Réf.: 558485 180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,12 € / 1 Unité
  • De 23 unités
    2,60 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 303 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DF-BL
Sommaire 1 pc.
Forme forme plate
Largeur abrasif 13 mm
Longueur abrasif 305 mm
Machine motrice machines à bandes
Degré de finesse type moyen
Support Nylon
Liant résine et résine synthétique
Exécution A medium
Couleur Rouge
Unité contenance pièce
Type de produit Bandes abrasives
Abrasif corindon normal (A)
Comparaison grain max. 180
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 558485 180
EAN / GTIN 2050002086531
Fabricant/personne responsable MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
20
Acier < 900 N/mm²
 
20
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
20
Acier < 60 HRC
 
20
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
Fonte GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Plastique, PRFV
 
20
Bois
 
20
Peinture
 
20
Uni
 
20
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grain abrasif dans un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée, fini uniforme, faible échauffement.
Bande nylon souple pour une utilisation sur machines manuelles.

Utilisation:

Pour l’ébavurage, le matage et la finition. Le support de tissu à faible étirement convient particulièrement pour les fortes sollicitations sur les ponceuses pneumatiques.