• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOMX 070305-DT IC1008 Wendeschneidplatten mit DT-Spanformer für DR-Bohrer

Artikel-Nr.: 5507427
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie DR-TWIST
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5507427
EAN / GTIN 7291075205510
Herstellernummer 5507427
L-Nummer L24160 81

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 7.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 7.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.6 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen