• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Par metalnih redukcijskih prirubnica, mogu se probušiti, ⌀ 54 mm, prikladno za ⌀ bušenja: 54mm

Artikl br.: 555140 54

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za ⌀ bušenja (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za ⌀ bušenja 54 mm
Vrsta proizvoda Stezna prirubnica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 555140 54
EAN / GTIN 4045197525758
Broj proizvođača 555140 54
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Kotači za brusne lamele br. 555145 / 5150.