Kunststoff-Schleifteller Schaft-⌀ 6 mm, Außen-⌀: 50mm

Artikel-Nr.: 554090 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,10 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    9,25 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
427 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 50 mm
Aufnahme werkzeugseitig Schnellspannsystem Außengewinde
Aufnahme maschinenseitig Schaft-⌀ 6 mm
Schaft-⌀ 6 mm
passend für Schnellwechselsystem Roloc™
maximale Drehzahl 25.000 min-1
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 554090 50
EAN / GTIN 54046719218955
Herstellernummer 7000077929
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von Schleifscheiben mit Schnellspannsystem Außengewinde (Roloc™, Combidisc®).
Kunststoff-Schleifteller mit fest verbundenem 6 mm Schaft.
Das Roloc™ Schnellwechselsystem ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Passende Winkelschleifer finden Sie unter Nr. 079325.