Vlies-Finishingscheibe, ⌀ 50,8 mm, Körnungsvergleich: 100

Artikel-Nr.: 554042 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,91 € / 1 Stück
  • ab 50 Stück
    1,59 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 850 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Nylonvlies
Schleifmittelkurzzeichen A
Feinheitsgrad grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 50,8 mm
Ausführung A coarse
maximale Drehzahl 23.000 min-1
Produktart Schleifvlies

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 554042 100
EAN / GTIN 4062406300296
Herstellernummer 554042 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Das Schnellwechselsystem mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
Universelles und leistungsfähiges Nylonvlies.

Verwendung:

Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.
Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.