• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Schleifscheibe Actirox AF 799 (CER), ⌀ 76,2 mm, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 554004 60
Rabatt
2,17 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,56 € 2,17 € / 1 Stück
  • ab 50 Stück
    1,30 € 1,81 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
666 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form flach
Durchmesser 76,2 mm
Aufnahme Klett
Drehzahl max. 20 000 min-1
Bindung Keramik
Serie Actirox
Herstellerbezeichnung Actirox AF 799 (CER)
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
Eigenschaften Klettaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 554004 60
EAN / GTIN 2050002075061
Herstellernummer 6231.0060
Hersteller/verantwortliche Person Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Irland, www.abconireland.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Sehr hohe Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn (CER).
Kornart: 100% geometrisch geformtes VSM Keramikkorn.

Verwendung:

Mit hartem Stützteller Nr. 554089 verwenden.