• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Muela abrasiva Actirox AF 799 (CER), ⌀ 76,2 mm, Tamaño de grano: 60

Número de artículo: 554004 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    1,92 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 50 unidades(es)
    1,61 € / 1 unidad
a petición
En stock
666 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 76,2 mm
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Número de revoluciones máx. 20.000 min-1
Ligadura cerámica
Serie Actirox
Denominación del fabricante Actirox AF 799 (CER)
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Características Sujeción con adhesivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 554004 60
EAN / GTIN 2050002075061
Número del fabricante 6231.0060
Fabricante/responsable Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Capacidad abrasiva y durabilidad muy elevados gracias al grano de cerámica autoafilable (CER).
Tipo de grano: Grano de cerámica VSM de forma 100% geométrica.

Aplicación:

Utilizar con plato de apoyo duro n.º 554089.