{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | flach | |
| Durchmesser | 76,2 mm | |
| Aufnahme | Klett | |
| Drehzahl max. | 20 000 min-1 | |
| Bindung | Keramik | |
| Serie | Actirox | |
| Herstellerbezeichnung | Actirox AF 799 (CER) | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Korngröße (Mesh) | 36 Mesh | |
| Eigenschaften | Klettaufnahme |
| Artikelnummer | 554004 36 | |
| EAN / GTIN | 2050002067486 | |
| Herstellernummer | RD75 ACT-036-AF799 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Irland, www.abconireland.com |