Diamantschleifpaste 5 g, alkohol und wasserlöslich monokristallin, Körnung Diamantschleifpaste: 30µm

Artikel-Nr.: 552330 30
Preis pro 1 Stück (19000,00 € / 1 Kilogramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Diamantschleifpaste (µm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung Diamantschleifpaste 30 µm
Feinheitsgrad grob
Farbcode dunkelbraun
Inhalt 5 g
Produktart Schleifpaste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 552330 30
EAN / GTIN 4045197828866
Herstellernummer 552330 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
 
1
Stahl < 55 HRC
 
1
Stahl < 60 HRC
 
1
Stahl < 67 HRC
 
1
Hartmetall (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Kunststoff, GFK
 
1
Stein
 
1
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Silikonfreie Diamantpaste in praktischer Dosierspritze.
Hochkonzentriertes Naturdiamantkorn in 5g Spritze zur Erzielung gleichmäßiger Rautiefen auf der Werkstückoberfläche.

Verwendung:

Die in jedem Verhältnis mit Alkohol oder Wasser mischbare Bindung sorgt für einen optimalen Schmierfilm. Leichte, umweltschonende und rückstandsfreie Reinigung von Werkzeug und Werkstück mit Wasser.
Für Polierarbeiten an gehärtetem Stahl, Hartmetall, Keramiken und Verbundwerkstoffen.