Schleifpaste SiC, Körnung SiC-Schleifpaste: 150

Artikel-Nr.: 552250 150
Preis pro 1 Stück (52,25 € / 1 Kilogramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung SiC-Schleifpaste Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung SiC-Schleifpaste 150
Körnungsvergleich 55 µm - 88 µm
Feinheitsgrad mittel − fein
Inhalt 400 g
Produktart Schleifpaste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 552250 150
EAN / GTIN 4045197240101
Herstellernummer 552250 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
5
Stahl < 900 N/mm²
 
5
Stahl < 1400 N/mm²
 
5
Stahl < 55 HRC
 
5
Stahl < 60 HRC
 
5
Stahl < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifpaste (öllöslich) mit Siliciumcarbid (SiC), Inhalt 400 g.

Verwendung:

Zum Polieren vorgeschliffener Oberflächen.